曜日別特売

防火ダンパー

防火ダンパー - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)防火ダンパー - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの動きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
スリープ管に差し込んで取り付けて下さい。

材質ステンレス(SUS304)寸法b(mm)56内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
適合パイプ
寸法c(mm)
有効換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14837859SK-DP10098SU-100特(100×106)5159
2,600
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
14837868SK-DP150148LP-150特(150×156)76147
3,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする