神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305
音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様
樹脂ブッシュ付
材質
ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)
【丸鋼】19
寸法L(mm)
330
寸法H(mm)
65
内径(Φ)
【丸鋼】楕円80×120
寸法W(mm)
9
仕上
磨き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14840370
SK-3030-B
¥
12,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください