神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
吊環(後付型)
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様
後付用
材質
ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)
【丸鋼】19
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
60
内径(Φ)
【丸鋼】100
寸法W(mm)
140
仕上
磨き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14840361
SFB-13S
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください