吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)

吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。

仕様丸環 樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14840300SFB-11S-B(呼称)25050
8,600
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840309SFB-12S-B(呼称)30065
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする