神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
吊環(丸環)
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2
材質
ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)
【丸鋼】19
寸法L(mm)
320
寸法H(mm)
60
内径(Φ)
【丸鋼】100
寸法W(mm)
9
仕上
磨き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14840397
SK-3011S
¥
11,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください