神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
吊り金物
丸環なしタイプ
材質
ステンレス(SUS304)平鋼
寸法H(mm)
65
寸法W(mm)
12
仕上
磨き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14840406
SK-3040
303
¥
13,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840415
SK-3041
275
¥
13,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください