神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ハンガー用化粧ボルト
公共住宅標準詳細設計図集 I-808-1A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jI-133/AI-921-A
材質
黄銅
径(Φmm)
12
寸法D(mm)
13.5
仕上
サテンニッケル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838769
SK-HB12
25
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
14838778
SK-HB13
70
¥
1,140
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください