グリーンハウス
トレジャーボックスポット S
長い年月を経たようなクラッシック感のある風合い、あなただけの宝箱を作って下さい。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
アレンジ中にフタが勝手に閉じるのを防止するためにつっかえ棒が付いています。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
木
色
ブラウン
サイズ(mm)
幅120×奥行80×高さ53/90
内容量
1個
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、114ページの商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14836836
3941-E ブラウン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください