グリーンハウス
トレジャーボックスポット S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14836836
品番
3941-E ブラウン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
長い年月を経たようなクラッシック感のある風合い、あなただけの宝箱を作って下さい。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
アレンジ中にフタが勝手に閉じるのを防止するためにつっかえ棒が付いています。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
木
色
ブラウン
サイズ(mm)
幅120×奥行80×高さ53/90
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、114ページの商品です。