曜日別特売

オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴

オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴 - 日本レヂボンオフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴 - 日本レヂボン

群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性砥石の最高級品です。
当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。
取り付けが簡単なパッドレスタイプです。
ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。

用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16内容量1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14834928SRT100316-120852-4787【研削研磨】120(#)
10,125
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834937SRT100316-60852-4791【研削研磨】60(#)
10,125
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834946SRT100316-80852-4792【研削研磨】80(#)
10,125
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする