日本レヂボン
ベストRB
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。
用途の広さが自慢です。
用途
一般鋼・鋳鉄の研削作業に。
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
砥材
A/WA
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
厚さ(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834325
RB1004-36
852-4565
36(#)
4
13700
100
¥
9,250
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834359
RB1006-60
852-4575
60(#)
6
13700
100
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834368
RB1006-80
852-4576
80(#)
6
13700
100
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834411
RB1256-36
852-4584
36(#)
6
11000
125
¥
14,375
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834420
RB1806-60
852-4592
60(#)
6
7600
180
¥
19,750
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください