曜日別特売

オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴

オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴 - 日本レヂボン

鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。
鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。
低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。
パッド不要の弾性といしです。

用途ステンレス鋼・一般鋼の軽研削・研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16内容量1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14834097GA100316-46852-4323【研削研磨】46(#)
8,500
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834106GA100316-60852-4324【研削研磨】60(#)
8,500
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834115GA100316-80852-4325【研削研磨】80(#)
8,500
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする