日本レヂボン
エースゴールド RAG
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。
RA-G・RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途
一般鋼の研削作業に。
トラスコ品番
345-8992
粒度
24(#)
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
硬度
M
使用工具
ディスクグラインダ
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
内容量
1箱(50枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14835111
RAG1256-AWA24M
¥
18,750
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください