日本レヂボン
高速度用といしRK WA
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。
耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途
ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。
高速度研削用。
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
36(#)
厚さ(mm)
6
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8480
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
180
穴径(mm)
22.23
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834526
RK1806-WA36
852-4616
P
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834535
RK1806-WA36M
852-4617
M
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください