日本レヂボン
高速度用といしRK
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。
耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途
一般鋼・鋳鉄の研削作業に。
高速度研削用。
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
24(#)
厚さ(mm)
6
砥材
A
最高使用周速度(m/s)
80
穴径(mm)
22.23
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
硬度
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834490
RK1256-24
852-4606
12200
P
125
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834499
RK1806-24M
852-4608
8480
M
180
¥
26,375
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834508
RK1806-24S
852-4609
8480
S
180
¥
26,375
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください