日本レヂボン
ベストRB WA
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。
用途の広さが自慢です。
用途
ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
36(#)
厚さ(mm)
6
砥材
WA
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834395
RB1006-WA36
852-4581
13700
100
15
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14834438
RB1806-WA36
852-4596
7600
180
22
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください