日本レヂボン
ブラックゼットRBZ 180×6×22 Z24L
鋳物研削用オフセット砥石です。
鋭い切れ味により、目詰まりを抑え、軽快な鋳物研削を可能にします。
1枚あたりの研削量も豊富で、長時間の作業にも耐えます。
用途
鋳鉄の研削作業に。
トラスコ品番
236-9821
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
24(#)
厚さ(mm)
6
砥材
Z
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
硬度
L
使用工具
ディスクグラインダ
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834998
RBZ1806-24L
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください