日本レヂボン
ゼットRZ
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途
鋳鉄・一般鋼の研削作業に。
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
厚さ(mm)
6
砥材
Z
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834630
RZ1006-36
852-4635
36(#)
13700
100
15
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834639
RZ1256-24
852-4636
24(#)
11000
125
22
¥
21,875
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834648
RZ1806-36
852-4641
36(#)
7600
180
22
¥
32,625
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください