日本レヂボン
スーパーエース高速度用RSAK
レヂボンスーパーエースの高速度用タイプです。
ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。
ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。
高速度研削用。
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8480
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
180
穴径(mm)
22.23
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834587
RSAK1806-24M
852-4629
【研削研磨】24(#)
M
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834596
RSAK1806-24Q
852-4630
【研削研磨】24(#)
Q
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834605
RSAK1806-24S
852-4631
【研削研磨】24(#)
S
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834621
RSAK1806-36
852-4632
【研削研磨】36(#)
P
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください