曜日別特売

エースゴールドRAG ステン用

エースゴールドRAG ステン用 - 日本レヂボン

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。

用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。トラスコ品番852-4558材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度【研削研磨】24(#)厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度L最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)22内容量1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14834316RAG2056-SUS24
26,125
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする