日本レヂボン
エースゴールドRAG アルミ用
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。
用途
アルミニウムの研削作業に。
材質
研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
厚さ(mm)
6
硬度
M
最高使用周速度(m/s)
72
穴径(mm)
22
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834298
RAG1506-AL24
852-4540
【研削研磨】24(#)
9100
150
¥
18,250
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834307
RAG1806-AL36
852-4548
【研削研磨】36(#)
7600
180
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください