日本レヂボン
高速度用といしRK9%Ni
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。
耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途
一般鋼・鋳鉄・9%ニッケル鋼の研削作業に。
高速度研削用。
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
24(#)
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8480
使用工具
高速度用高周波グラインダ
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
180
穴径(mm)
22.23
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14835007
RK1806-9NAWA24M
236-9820
M
¥
26,375
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14835016
RK1806-9NAWA24
236-9817
P
¥
26,375
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください