曜日別特売

ゼット高速度用RZK

ゼット高速度用RZK - 日本レヂボン

レヂボンゼットの高速度用タイプです。
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。

用途
鋳鉄・一般鋼の研削作業に。
高速度研削用。
トラスコ品番852-4644材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23内容量1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14834657RZK1806-24
37,375
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする