日本レヂボン
オフセット砥石 レヂボンスーパーエース RSA
ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。
ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
厚さ(mm)
6
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
硬度
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834551
RSA1006-24M
100
15
6
【研削研磨】24(#)
13700
M
852-4621
¥
11,875
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834560
RSA1006-36Q
100
15
6
【研削研磨】36(#)
13700
Q
852-4622
¥
11,875
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834569
RSA1806-36Q
180
22
6
【研削研磨】36(#)
7600
Q
852-4627
¥
28,375
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834578
RSA2056-24
205
22
6
【研削研磨】24(#)
6700
P
852-4628
¥
45,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください