日本レヂボン
ベストRB C
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。
用途の広さが自慢です。
用途
アルミニウム・真鍮・砲金などの非鉄金属の研削作業に。
トラスコ品番
852-4593
材質
研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
24(#)
厚さ(mm)
6
砥材
C
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
硬度
M
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834429
RB1806-C24M
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください