日本レヂボン
ベストRB WA 16穴
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。
用途の広さが自慢です。
用途
ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。
トラスコ品番
852-4568
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
36(#)
厚さ(mm)
6
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
硬度
M
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834350
RB100616-WA36M
¥
10,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください