日本レヂボン
オフセット砥石”ミニオフセット MO”
細部の加工に適した小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により、優れた作業性を発揮します。
用途
一般鋼、鋳鉄の研削加工。
粒度
36(#)
砥材
A
硬度
P
トラスコ品番
836-7770
厚さ(mm)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
22910
最高使用周速度(m/s)
60
外径(mm)
50
穴径(mm)
9.53
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834140
MO504-36THA
50
9.53
4
22910
¥
10,750
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください