日本レヂボン
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴
低振動・低騒音・抜群のフィット感で研削作業を優しくします。
鮮明なグリーン色でステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。
オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削砥石です。
用途
ステンレス鋼・一般鋼の研削作業に。
トラスコ品番
852-4326
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
【研削研磨】24(#)
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834131
GA100616-24
¥
10,750
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください