日本レヂボン
ワンタッチアートディスクAD1 GZ
装脱着が素早くできるワンタッチ式です。
湾曲基板形状により低角度研磨が可能になりました。
用途
ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10(P1.5)
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
15
内容量
1箱(10枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834149
OTAD100-GZ60S
852-5092
60(#)
78
¥
14,050
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834158
OTAD100-GZ80S
852-5093
80(#)
84
¥
14,050
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください