日本レヂボン
アートディスクAD C
目詰まりが少なく、スムーズな研削・研磨が持続します。
低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
用途
石材・ガラスなどの非金属の研磨作業に。
トラスコ品番
852-4903
材質
研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維
粒度
120(#)
砥材
【ディスクペーパー】C
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽根枚数
90
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
15
穴径(mm)
15
内容量
1箱(10枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14835068
AD100-C120
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください