曜日別特売

角型屋根マンホール(ダンパー付)

角型屋根マンホール(ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

ガスダンパー付
ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。

仕様角型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き内容量1台
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
開口寸法(mm)
外枠寸法(mm)
取付穴(A×B)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14841535SK-5021S-DP約20.0600×6001000×1000540×770
148,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14841605SK-5020S-DP約18.0500×500900×900426×673
138,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする