曜日別特売

丸型屋根マンホール

丸型屋根マンホール - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型屋根マンホール - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型屋根マンホール - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

改修用に後付用蓋の製作も可能です。
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
公共住宅標準詳細設計図集 E-304・機構(公団)住宅標準詳細設計図集
jE-350/AE-320・大阪府営住宅標準詳細図集 E-605

仕様丸型材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.2mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3質量(kg)約13.5高さ(mm)100外枠径(mm)826仕上ヘアライン内容量1台
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14841560SK-5012SΦ600
177,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14841569SK-5011SΦ550
163,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする