神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
集合郵便受箱(SH型)
SK-101H~118H型はBL商品ではありません。
※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質
ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm
寸法D(mm)
300
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14840607
SK-101H
SH-1
約2.5
186
256
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14840616
SK-102H
SH-2
約4.3
186
494
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14840625
SK-103H
SH-3
約6.0
186
732
¥
38,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14840641
SK-104H
SH-4
約8.0
354
494
¥
44,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14840650
SK-106H
SH-6
約10.0
522
494
¥
63,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14840659
SK-108H
SH-8
約13.0
690
494
¥
84,600
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14840668
SK-109H
SH-9
約14.1
522
732
¥
97,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14840677
SK-112H
SH-12
約19.2
1026
494
¥
109,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14840686
SK-115H
SH-15
約22.3
858
732
¥
147,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14840695
SK-118H
SH-18
約25.8
1026
732
¥
162,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません