オフセット砥石”左官道”

オフセット砥石”左官道” - 日本レヂボンオフセット砥石”左官道” - 日本レヂボン

ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。
柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。

用途コンクリートの研削作業。粒度16(#)砥材CC付属品専用パッド厚さ(mm)3最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)22内容量1箱(25枚)
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像14834666SKD1253-CC1612522311000473-0500
13,625
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像14834675SKD1503-CC161502239160473-0518
17,250
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする