日本レヂボン
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:AC
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途
一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。
セット内容
専用パッド
材質
研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
厚さ(mm)
3
砥材
AC
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
内容量
1箱(10枚)
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834840
SKL1803-AC120
852-4763
120(#)
¥
8,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834849
SKL1803-AC24
852-4764
24(#)
¥
8,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834858
SKL1803-AC46
852-4766
46(#)
¥
8,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください