日本レヂボン
オフセット砥石”スキルタッチ R-2 CC16”
復元力のある柔軟性と優れた研削性を有したコンクリート補修用といしです。
カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。
用途
コンクリートの研削作業。
トラスコ品番
852-4518
セット内容
専用パッド
材質
研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度
16(#)
厚さ(mm)
3
砥材
CC
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7630
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
内容量
1箱(10枚)
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834289
R2CC161803-16
¥
8,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください