日本レヂボン
オフセット砥石 スキルタッチ R-2 WA
スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
用途
ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
トラスコ品番
852-4505
セット内容
専用パッド
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度
36(#)
厚さ(mm)
3
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
内容量
1箱(25枚)
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834255
R21253-WA36
¥
14,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください