日本レヂボン
スキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA120
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。
用途
ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
トラスコ品番
236-9816
セット内容
専用パッド
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度
120
使用工具
ディスクグラインダ
内容量
1箱(20枚)
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14835050
SKL1002-WA120FF
¥
7,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください