日本レヂボン
オフセット砥石 スキルタッチ CC
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途
真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。
セット内容
専用パッド
材質
研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
砥材
研削研磨:CC
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834700
SKL1002-CC46
1箱(20枚)
852-4719
46
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834709
SKL1002-CC60
1箱(20枚)
852-4720
60
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834779
SKL1003-CC24
1箱(20枚)
852-4740
24
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834788
SKL1003-CC36
1箱(20枚)
852-4741
36
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834806
SKL1802-CC120
1箱(10枚)
852-4753
120
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834815
SKL1802-CC80
1箱(10枚)
852-4755
80
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください