曜日別特売

カフェ ロック 0.8L

カフェ ロック 0.8L - T-fal(ティファール)カフェ ロック 0.8L - T-fal(ティファール)

狙ったところに注げる、倒れてもお湯がこぼれにくいドリップケトル。
注ぎ口の形状が最大の特長。用途に合わせて注ぐお湯の量や速度を自由自在に調整できます。
狙ったところに注ぎたい分量のお湯を注げるので、ドリップコーヒーはもちろん、普段使いにもおすすめです。
先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れも良くなっています。
スイッチ一つで必要な量のお湯が、1250Wのハイパワーであっという間にすぐに沸きます。
倒れてもお湯がこぼれにくいフタ付きでやけどなどの危険性を少なくします。倒れた時に、重心がハンドル側に移り、倒れてもお湯がこぼれにくい設計になっています。
フタを方手でラクに取り外しできるので給水も簡単です。

ブラック質量(g)約960容量(L)0.8電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1250コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×152×205機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14846548KO9218JP
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする