タマハシ
コンパクトホットプレート(ふた付き)
卓上で使うのに丁度いいコンパクトなホットプレート。
食べきるのに丁度よく、卓上で邪魔にならないサイズ感。焼肉、焼きそば、ホットケーキなどに。蓋付きなので蒸し焼きもできて餃子を焼くのにもおすすめです。
質量(g)
約865
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×185×100(プレート:240×160×22)
内容量
1台
注意
※プレートは取り外しできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14846575
YT-102F
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください