曜日別特売

ハバネロ入り害獣除け木タール

ハバネロ入り害獣除け木タール - トヨチュー

特殊な臭いで害獣を近づかない!!
天然成分100%忌避剤
まくだけ簡単!!忌避効果約60日
ハバネロ入り
そのまままくタイプ
まきやすい粒状タイプ
害獣除け補助資材
使用方法
地面に直接まく場合/1m間隔でまいてください
壁や木にかける場合/ネット等を使用してください
タイルやコンクリートなどの上で使う場合/濡れると成分が染み出しシミが残ります。アルミホイル等でお皿を作り設置してください

用途害獣忌避原材料天然鉱石、木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、その他100%天然成分内容量1個
注意
※本製品で100%の効果を保証するものではありませんので柵やネット・木酢液等その他の害獣駆除資材と併用してご使用ください。
※本剤は雨に強い成分のため忌避効果は約60日程度持続しますが、様々な気象条件によって持続期間が変わる場合があります。など
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148422603kg
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする