絶縁エンドワイヤーストリッパー (落下防止リング付き)

絶縁エンドワイヤーストリッパー  (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁エンドワイヤーストリッパー  (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁エンドワイヤーストリッパー  (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁エンドワイヤーストリッパー  (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁エンドワイヤーストリッパー  (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)

単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れです。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。

用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)全長(mm)160質量(g)168径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキAWG7寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10内容量1丁
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148473361106-160T
10,250
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする