曜日別特売

絶縁カッティングストリッパー

絶縁カッティングストリッパー - KNIPEX(クニペックス)絶縁カッティングストリッパー - KNIPEX(クニペックス)絶縁カッティングストリッパー - KNIPEX(クニペックス)絶縁カッティングストリッパー - KNIPEX(クニペックス)

ケーブルシャー付きワイヤーストリッパーで、電設作業に欠かせない2つの機能を1本のプライヤーに集約しています。銅およびアルミケーブルを潰すことなく、きれいに切断できる高性能なケーブルカッターを備えています。追加の高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約57HRCです。ローレットネジにより、ストリッピングブレードを一般的な範囲で調整できます。ワークへ届きやすいスリムな構造を採用しています。直径5mmまたは断面積が10mm2までの単線、多線、より線のプラスチックまたはゴム被覆を除去できます。目盛り付きのアゴは、標準的な長さ(11mmおよび16mm)でワイヤーをストリップする際の視覚的な目安として役立ちます。

用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)仕様プライヤー:クロムメッキ質量(g)213径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5切断能力(AWG)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×27×53ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15.0硬度HRC(刃部)約57切断能力(mm2)多芯:50切断能力(mm)銅多芯:50サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148473701366-180SB
17,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする