絶縁ケーブルナイフ 1000V

絶縁ケーブルナイフ 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V - KNIPEX(クニペックス)

ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
ストレートタイプのブレード。
特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。
折り畳み式ナイフ、ガード付き、ハンドルに取り付けられているのでなくすことがありません。
グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。
ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。
ハンドルは滑り防止付き。

仕様替刃品番:2906115全長(mm)190質量(g)64刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁内容量1丁
注意
※ケーブルナイフの刃は鋭利ですので、取扱には十分注意して下さい。
※保管される時は必ず保護キャップをして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148474589856SB
6,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする