曜日別特売

絶縁ケーブルカッター [ステップカット] 1000V

絶縁ケーブルカッター  [ステップカット] 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター  [ステップカット] 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター  [ステップカット] 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター  [ステップカット] 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター  [ステップカット] 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター  [ステップカット] 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター  [ステップカット] 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター  [ステップカット] 1000V - KNIPEX(クニペックス)

全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。
はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。
人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。
最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。
最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。
ケーブルを潰さずに切断。
ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。
高周波焼き入れを施した切断刃。
挟み込み防止機能で安全な作業を実現。
高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。

全長(mm)160質量(g)225切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50内容量1丁
注意
※スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148473889516-160SB
14,550
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする