曜日別特売

絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き)

絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)

鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。

全長(mm)165質量(g)256切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50内容量1丁
注意
※パッケージ無。
※スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148474159516-165T
18,100
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする