ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ロングアイボルト
リング状のボルト頭部に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925797
10104219
687-5976
13
4.3
52
48
オープン
¥
551
¥
606
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925806
10104220
687-5945
16.5
5.2
59
54
オープン
¥
666
¥
733
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925815
10104221
689-9776
18
7
62
54
オープン
¥
996
¥
1,096
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925831
10104222
687-7678
24
8.6
85
74
オープン
¥
1,694
¥
1,863
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください