ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス アイボルト ナット付
リング状のボルト頭部に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925018
10101975
687-5952
6
28
14
16
オープン
¥
673
¥
740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925027
10101976
687-7659
8
34
15
19
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925036
10101977
689-9774
10
42.5
18
24
オープン
¥
1,491
¥
1,640
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925045
10101978
687-7632
12
51
22
30
オープン
¥
2,571
¥
2,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください