ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ ワイヤークリップ
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
9
10
13.5
17
20
23
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14924695
10101849
689-9754
M8
9
41
22
オープン
¥
337
¥
371
(税込)
当日出荷
返品不可
14924711
10101850
687-7676
M9
10
50
27
オープン
¥
384
¥
422
(税込)
当日出荷
返品不可
14924720
10101851
687-5988
M12
13.5
58
32
オープン
¥
590
¥
649
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924729
10101852
687-5969
M16
17
63
32
オープン
¥
714
¥
785
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924738
10101853
687-7675
M19
20
83
38
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924747
10101854
687-7651
M22
23
87
47
オープン
¥
1,151
¥
1,266
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください